HLA-CC1 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション 84805439 HLA-CC1 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション 84805439 HLA-CC1 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション 84805439

可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84805439 品番HLA-CC1
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。
各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。
各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。
非常停止ボタン付きです。
電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。
集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。

トラスコ品番654-0066 適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用) サイズ(mm)330×265×180
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする