※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002003X003000 六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ 84807627 0002003X003000 六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ 84807627

六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 84807627 品番 0002003X003000
参考基準価格(税別)¥209 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)1.8 ピッチ(mm)0.5 呼び径3 表面処理三価黒亜鉛(黒色) 二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする