CRBFV5515ATUUC1 高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATUUC1 IKO(日本トムソン) 84815494

高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATUUC1CRBFV5515ATUUC1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84815494
品番
CRBFV5515ATUUC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。

仕様
●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4
タイプ
セパレータ付
取付方式
ねじ穴
シール
密封形
寸法d(mm)
55
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
15
寸法PCD1(mm)
65
寸法r1(最小)(mm)
0.6
寸法r2(最小)(mm)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする