空調エアコン服ファンユニットフルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84815625 品番AB5400F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200

15Vの大風量モデル。ファンコードロック機能。落下の衝撃からバッテリーを守るベルトに装着可能な専用ケース付き。風量4段階。

セット内容リチウムイオンバッテリー・専用ファン2個・専用AC充電器・専用コード(ロック機能付)取扱説明書/保証書 風速(m/s)6V・3.2、9V・6.3、12V・8.4、15V・10.2 効率6V・0.63W 9V・1.52W 12V・2.9W 15V・4.9W 使用時間(時間)目安:6V・約25、9V・約14.5、12V・約7、15V・約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする