クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84817969 品番CRW6-350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥66,776
販売価格(税別)
60,705

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。

材質炭素鋼製 寸法L(mm)350 寸法H(mm)15 寸法A(mm)31 寸法E(mm)25 寸法e(mm)6 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)31 寸法R(mm)282 寸法p(mm)9 寸法n×F(mm)6×50 寸法Dw(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする