クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-310

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84818048 品番CRWU100-310
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥178,695
販売価格(税別)
162,450

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。

寸法L(mm)310 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:4×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:200 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする