曜日別特売
CRBS1108AUUC1 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1108AUUC1 IKO(日本トムソン) 84818170

薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1108AUUC1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84818170品番CRBS1108AUUC1
参考基準価格(税別)¥71,610販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)126寸法B(mm)8参考質量(g)163基本静定格荷重Co(N)12300基本動定格荷重C(N)6850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする