曜日別特売
CRB11020UUC1 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB11020UUC1 IKO(日本トムソン) 84818328

標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB11020UUC1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84818328品番CRB11020UUC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)160寸法B(mm)20基本静定格荷重Co(N)66700基本動定格荷重C(N)41200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする