曜日別特売
CRBT505AC1 超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT505AC1 IKO(日本トムソン) 84819238

超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT505AC1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84819238品番CRBT505AC1
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

質量(g)32.3タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)50寸法D(mm)61寸法B(mm)5基本静定格荷重Co(N)3200基本動定格荷重C(N)2280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする