KT586420C3 汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3 IKO(日本トムソン) 84821286

汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84821286品番KT586420C3
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。

軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)54.5基本静定格荷重Co(N)72500寸法Ew(mm)64基本動定格荷重C(N)33600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする