曜日別特売
CR20VB カムフォロア CR(インチ系) CR20VB IKO(日本トムソン) 84822449

カムフォロア CR(インチ系) CR20VB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84822449品番CR20VB
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。

仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VB構造シール部:シールド形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする