ローラウェイ SR SR2560

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84826019 品番SR2560
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。・ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているので、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

タイプSR 寸法L(mm)60 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)14 寸法t(mm)9 寸法B(mm)36 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)19 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)45 基本動定格荷重C(N)67300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする