IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM3M1R1860H
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84826877
品番
LRWM3M1R1860H
参考基準価格(税別)
¥100,310
販売価格(税込)
¥104,825
販売価格(税別)
¥
95,295
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)
アッセンブリ:22
寸法W(mm)
アッセンブリ:42
大きさ
3
寸法H1(mm)
スライドメンバー:21
寸法W1(mm)
アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)
スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)
20300
基本動定格荷重(N)
18500
寸法W4(mm)
スライドメンバー:9
レール長さ(mm)
トラックレール:1860