IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M1R1920H
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84827017
品番
LRWM4M1R1920H
参考基準価格(税別)
¥126,760
販売価格(税込)
¥132,464
販売価格(税別)
¥
120,422
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)
アッセンブリ:28
寸法W(mm)
アッセンブリ:56
大きさ
4
寸法H1(mm)
スライドメンバー:27
寸法W1(mm)
アッセンブリ:65.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:39.4
寸法H3(mm)
スライドメンバー:11
基本静定格荷重(N)
39800
基本動定格荷重(N)
36500
寸法W4(mm)
スライドメンバー:13
レール長さ(mm)
トラックレール:1920