リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM5M1R1600H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84827139 品番LRWM5M1R1600H
参考基準価格(税別)¥135,990 販売価格(税込) ¥142,110
販売価格(税別)
129,191

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:33 寸法W(mm)アッセンブリ:70 大きさ5 寸法H1(mm)スライドメンバー:32 寸法W1(mm)アッセンブリ:81.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:49.1 寸法H3(mm)スライドメンバー:13 基本静定格荷重(N)75500 基本動定格荷重(N)67900 寸法W4(mm)スライドメンバー:16 レール長さ(mm)トラックレール:1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする