IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM5M2R1500H
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84827166
品番
LRWM5M2R1500H
参考基準価格(税別)
¥171,320
販売価格(税込)
¥179,029
販売価格(税別)
¥
162,754
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)
アッセンブリ:33
寸法W(mm)
アッセンブリ:70
大きさ
5
寸法H1(mm)
スライドメンバー:32
寸法W1(mm)
アッセンブリ:81.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:49.1
寸法H3(mm)
スライドメンバー:13
基本静定格荷重(N)
75500
基本動定格荷重(N)
67900
寸法W4(mm)
スライドメンバー:16
レール長さ(mm)
トラックレール:1500