ビットホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84828180 品番No.BH-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。
6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。
アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。
六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。

セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1 材質アルミニウム合金 サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
作業時
モリタ建装 様 (建設業・工事業)

何種類か手元にあれば助かるので数が多くて安いのを探してました。
どのくらい持つのかわかりませんが買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする