ビスコ保存缶

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(5枚×6袋) 注文コード84828234 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。

用途非常時の備蓄として 種類おかし 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×123 カロリー(kcal)600 アレルギー乳成分・小麦 入数5枚×6パック×1缶 保存期間(年)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84828234 - 20126490 - ビスコ保存缶 グリコ ビスコ保存缶 グリコ 1缶(5枚×6パック) 599 税込647 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84828234
2025-07-21
用途:
災害時の保存食
建設業・工事業

災害時の保存食として賞味期限も満足するほど長くて良かった。

2025-03-26
用途:
災害時の予備として
その他業種

前回買ったものが期限が来たので再度購入しました
食べてみましたが美味しかったですよ

2025-01-21
用途:
備蓄品
その他業種

防災対策の備蓄ように購入した。まだまだこれから称する予定

1人が参考にしています
2024-10-13
用途:
保存用
建設業・工事業

ひとたび災害が起これば土木工事業は大忙し
そんな時、心安らぐ甘味として間違いなしの美味しさです
日常でもつい口にしたくなるビスコ 今までも何度も買い換えてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする