マジックライス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84828365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

付属品スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個 種類白飯 原材料うるち米(国産) アレルギーなし 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:364 kcal、たんぱく質量:6.2g、脂質:1.1g、炭水化物:82.4g、食塩相当量:0.01g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84828365 - 19739101 00289660 画像準備中 マジックライス 保存食 単品 サタケ 1袋 299 税込323 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする