マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84828426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保存期間が長くなることでリスクを低減。また、1年当たりのコストの削減にもつながります。
包材の一部に再生プラスチック、インキの一部に植物由来原料を使用しています。

種類五目ご飯 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤 アレルギーなし 保存期間(年)7 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安 添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84828426 - 19739320 00348971 マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 1個 399 税込431 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする