サタケ
サタケの 非常食
マジックライス ななこめっつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84828435
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
保存期間が長くなることでリスクを低減。また、1年当たりのコストの削減にもつながります。
包材の一部に再生プラスチック、インキの一部に植物由来原料を使用しています。
種類
わかめご飯
原材料
うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー
なし
保存期間(年)
7
グリーン購入法
適合
栄養成分
エネルギー:264kcal、タンパク質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当:1.4g※目安
添加物
スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84828435
-
19739329
00348972
マジックライス ななこめっつ 単品
サタケ
1個
¥
359
税込
¥
388
注文コードが変更になりました