おもいやりフロアW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード84841953 品番YN82-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高齢者や介護が必要なご家庭におすすめの、滑りに配慮した床材です。車イスの走行傷や、水や汚れにも配慮し、お手入れも簡単です。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 ライトオーカー 基材Wハードベース付合板 表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗防滑マットコート仕上げ 床暖房対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする