ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 84842626 品番 YB11045-SC
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。

厚さ(mm)13.8 幅(mm)180 長さ(mm)905 チェッポグレー柄 基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板 表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ 床暖房対応 防音性能LL-45/△LL(I)-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする