VS-β-900 電動マジックタンパー VS-βシリーズ 友定建機 84844877

代表画像

VS-β-900 電動マジックタンパー VS-βシリーズ 友定建機 84844877
VS-β-900 電動マジックタンパー VS-βシリーズ 友定建機 84844877
VS-β-900 電動マジックタンパー VS-βシリーズ 友定建機 84844877

電動マジックタンパー VS-βシリーズVS-β-900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1セット注文コード84844877品番VS-β-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。

幅(mm)
900
質量(kg)
6.5
付属品
バッテリー×2個、充電器×1個
全長(mm)
1450
ハンドル長さ(mm)
1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする