IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の 台形ねじ、スクリューナット
IKO(日本トムソン)の 台形ナット
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R300S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84847299
品番
LSAG10R300S1
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,263
販売価格(税別)
¥
6,603
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
10
タイプ
中実軸
軸長(mm)
スプライン:300
寸法d
10
寸法d1
8.9