IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT12R200S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84847624
品番
LSAGT12R200S1
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,744
販売価格(税別)
¥
7,040
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
12
タイプ
中空軸
軸長(mm)
スプライン:200
寸法d
12
寸法d1
10.9
寸法d2
6