IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT12R700S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84848044
品番
LSAGT12R700S1
参考基準価格(税別)
¥29,060
販売価格(税込)
¥30,368
販売価格(税別)
¥
27,607
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
12
タイプ
中空軸
軸長(mm)
スプライン:700
寸法d
12
寸法d1
10.9
寸法d2
6