ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG40-95

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84848200 品番CRWUG40-95
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥79,002
販売価格(税別)
71,820

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。

仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1 寸法L(mm)95 寸法H(mm)21 テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5 寸法W(mm)40 最大ストローク(mm)60 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)8 寸法t3(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする