ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS210-10/M2

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84848227 品番STS210-10/M2
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,619
販売価格(税別)
6,926

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。

仕様外筒型式:OR3510A/M2 軸径(Φmm)2 型式ボールゲージ:BK2310A 寸法L1(mm)外筒:10 寸法D(mm)外筒:5 寸法E(mm)外筒:3.2 寸法Fw(mm)ボールゲージ:2 参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9 基本静定格荷重Co(N)21 寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2 寸法Lb(mm)ボールゲージ:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする