麻場
麻場の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
麻場の 高圧洗浄機
100V高圧洗浄機 APW-80 (パワフル80)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84849810
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。
本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)
8.6
電源(V)
AC 100(50/60Hz)
定格出力(W)
1400
最高圧力(MPa)
8
ホース長さ(m)
10
吐出水量(L/min)
6
吸水方式
常温水道水(40℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません