SVB1A-8A-02CB-DC24V SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD 84853501

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 定格電圧(V)DC24 注文コード84853501 品番SVB1A-8A-02CB-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,173
販売価格(税別)
11,975
この商品は接続口径・ねじの種類・定格電圧など1570種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 切換方式NC(通電時開)形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする