A-3182 センレンキャストグリーン フライパン 26cm A-3182 hokua(北陸アルミニウム) 84856427

センレンキャストグリーン フライパン 26cm A-3182

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84856427
品番
A-3182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内面セラミック加工の国産セラミックフライパン ガス火専用です
滑らかなセラミック加工は、汚れがつきにくく、耐食性に優れています。
セラミック塗装により、食材はこびりつきにくく、洗い物もスムーズです。

材質
本体/アルミ-マグネシウム合金 内面/セラミック被膜加工 外面/ミラー仕上げ 底面/サテン仕上げ 取っ手/天然木
サイズ(cm)
26
内径(Φmm)
260
外径×深さ(Φmm×mm)
269×60
注意
※予熱と調理は中火以下で行ってください。熱伝導に優れるので強火は必要ありません。火加減が強いと、こびりつきの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする