曜日別特売

STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2"
内容量1組(2本)注文コード84856698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
呼び径(B)
1/2"
外径(Φmm)
21.5
厚さt(mm)
3.7
呼び径(A)
15
材質
STPG370
長さ(mm)
2750
規格
JIS G3454

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする