日本製鉄
STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4"
1/2"
3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
84856741
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4"
外径(Φmm)
27.2
厚さt(mm)
3.9
呼び径(A)
20
材質
STPG370
長さ(mm)
2750
規格
JIS G3454
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類