曜日別特売
LWFS42C3R240SLH リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R240SLH IKO(日本トムソン) 84858456

リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R240SLH

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード84858456品番LWFS42C3R240SLH
参考基準価格(税別)¥58,750販売価格(税込)¥61,394
販売価格(税別)
55,813

・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする