神馬本店
ボウタイジョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863120
品番
WN64B-9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
王道デザインをクリーンなカラーで爽やかに
エレガントなのに甘すぎない大人ボウタイブラウス
サイズ
9
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
56
バスト(cm)
95
色
サックス
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
女性用