曜日別特売
SS605S-7 美形スカート:タイト 神馬本店 84863199

 

SS605S-7 美形スカート:タイト 神馬本店 84863199
SS605S-7 美形スカート:タイト 神馬本店 84863199
SS605S-7 美形スカート:タイト 神馬本店 84863199
SS605S-7 美形スカート:タイト 神馬本店 84863199

美形スカート:タイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)87
ヒップ(cm)119
内容量1枚注文コード84863199品番SS605S-7
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!

サイズ
5L
ウエスト(cm)
87
ヒップ(cm)
119
丈(cm)
57
色
ブラック
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする