神馬本店
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
67
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
100
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863217
品番
SA607S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
条必巻と着心地を両得した高い品質なエコ素材。
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
57
色
ネイビー
機能
すべり止め / エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%(RENU33)
性別
女性用