神馬本店
フリルトリムカットソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルーネイビー
ブラック
ブルーネイビー
ベージュ
ホワイト
サイズ
L
4L
L
LL
M
S
XL
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863400
品番
SN100N-1
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
涼やかで透けにくい素材は明るいカラーも安心。
シーンを選ばない着回しやすさもポイント。
色
ブルーネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 吸汗・速乾 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100%
性別
女性用