曜日別特売
SN102N-7 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863576

 

SN102N-7 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863576
SN102N-7 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863576
SN102N-7 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863576
SN102N-7 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863576

フリルトリムカットソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード84863576品番SN102N-7
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

手首がのぞく
女性らしい八分袖タイプ。
吸汗速乾機能で一年中軽やかに。

サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
56
バスト(cm)
94
色
ブラック
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 吸汗・速乾 / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする