曜日別特売
SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619

 

SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619
SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619
SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619
SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619
SA607S-1 Aラインスカート 神馬本店 84863619

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)64
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード84863619品番SA607S-1
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
条必巻と着心地を両得した高い品質なエコ素材。

サイズ
M
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
97
丈(cm)
56
色
ネイビー
機能
すべり止め / エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%(RENU33)
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする