神馬本店
ボウタイジョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5
5
¥9,398
7
¥9,398
9
¥9,398
11
¥9,398
13
¥9,398
15
¥9,398
17
¥9,398
19
¥9,398
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863707
品番
WN64B-9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
王道デザインをクリーンなカラーで爽やかに
エレガントなのに甘すぎない大人ボウタイブラウス
サイズ
5
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
54
バスト(cm)
89
色
サックス
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
女性用