神馬本店
フリルトリムカットソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
4L
¥9,598
L
¥9,598
LL
¥9,598
M
¥9,598
S
¥9,598
XL
¥9,598
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863820
品番
SN102N-7
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
手首がのぞく
女性らしい八分袖タイプ。
吸汗速乾機能で一年中軽やかに。
サイズ
XL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
60
バスト(cm)
112
色
ブラック
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 吸汗・速乾 / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用