SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838

 

SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84863838

フリルトリムカットソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
サイズLL
内容量1枚注文コード84863838品番SN100N-6
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

涼やかで透けにくい素材は明るいカラーも安心。
シーンを選ばない着回しやすさもポイント。

色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 吸汗・速乾 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする