メイン画像

MK345n ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n ロジクール 84863950 MK345n ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n ロジクール 84863950

ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84863950 品番MK345n
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。
キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。
マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。
2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。
耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。

セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む) 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4 接続USBポート必須 センサーオプティカルトラッキング キー配列日本語108キー配列 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 保証期間2年間無償保証 ホイールスクロール(1行毎) 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:3 キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッド RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする