曜日別特売
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039

※使用例

SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039
SS762L-2 美形オーバーブラウス 神馬本店 84864039

美形オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ11
内容量1枚注文コード84864039品番SS762L-2
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス

サイズ
11
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
53
バスト(cm)
95
色
グレー
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする