神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
4L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
80
58
61
64
67
71
75
80
ヒップ(cm)
114
92
95
98
101
105
109
114
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864118
品番
SA399S-2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
レトロで上品なグレーチェック
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
114
丈(cm)
57
色
グレーチェック
機能
すべり止め / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&制電裏地
素材
ポリエステル98%、ナイロン2%
性別
女性用