曜日別特売
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337

※使用例

SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337
SN50L-6 サマージャケット 神馬本店 84864337

サマージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ×ホワイト
サイズ13
内容量1枚注文コード84864337品番SN50L-6
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

首元のタックが顔まわりに優しい華やぎを演出し、
親しみやすい表情に。

色
ベージュ×ホワイト
サイズ
13
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
55
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
101
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする