※使用例
神馬本店
プルジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7
5
¥10,980
7
¥10,980
9
¥10,980
11
¥10,980
13
¥10,980
15
¥10,980
17
¥10,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864450
品番
WN120B-7
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
華やぐギャザーでスタイルアップも実現
一点投入で美人見えするプルジャケット
サイズ
7
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
64
バスト(cm)
92
色
ブラック
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 消臭テープ / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用