Anylock

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード84864476 品番DPS143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥514
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけでピタッと簡単密封。
買ってきた食品の袋をそのまま活かして差し込むだけで美味しさもニオイも逃さず簡単に密封できるスティックジッパーです。
お菓子や干物をパリッと湿気ガードし、生鮮食品をフレッシュに鮮度キープ。
調味料や粉物を衛生的に長期保存でき、冷蔵庫や冷凍庫でもすっきり収納。
繰り返し何度も使えるので、経済的です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)1本:185×10×10 スケルトンブルー・レッド・イエロー サイズ(号)4 質量(g/本)7 セット数3本 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30
注意
※幼児の手の届くところや火のそばに置かないで下さい。
※破れやすい袋等の使用は避けてください。
※電子レンジでの使用は避けてください。
※密封したままで袋をレンジ等で加熱しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする